4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ分配器
エコ商品
4台のHDMIデバイスを接続し、本体のフロントパネルにあるプッシュボタンやRS-232、IRリモコンを使用して それらを切り替え、出力表示できる4入力HDMIスイッチャーです。 ディスプレイに表示しているソースデバイスは本体のフロントパネルにあるLEDで表わされます。 ポートの選択を自動で行う自動切替モードやHDMIポート間のスムーズなビデオ切替を実現する快速切替機能を搭載しています。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:4、ダイレクト:1 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×83×25 最大解像度4K 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×10 アズワン品番64-8302-19 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC
1台
11,490 税込12,639
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統の4K信号を2台のDisplayPortディスプレイに分配出力。MST(MultiStreamTransport)モードおよびSST(SingleStreamTransport)モード対応。4K解像度デュアルディスプレイ対応-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。DolbyTrueHDおよびDTS-HDMaster7.1Audiochannel対応。高品質で耐久性のあるアルミニウム製筐体。付属マイクロUSBケーブルで給電。。。注意:本製品はDisplayPortMSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。。ご使用の際にはBIOSOSグラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。。条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。
用途VS92DPは、高精細な映像信号の品質を維持しながら2系統に分配できる製品です。Windowsノートパソコン/PCに最大2台のディスプレイを接続できるため、生産性の向上が期待できます。 セット内容USBType-A→USBMicro-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1 出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×2(Black)・最大距離3m/3840×2160@60Hz(4:4:4)-シングル出力、3m/3840×2160@30Hz(4:4:4)-デュアル出力(MST/SSTモード) ケース質量(kg)0.09 消費電力DC9V:1.15W:5BTU 材質(ケース)メタル(アルミ) 入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortオス×1(Black)・最大距離15cm 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBTypeMicroB×1(ファームウェアアップグレード&給電) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×60×150 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gbps(レーンあたり5.4Gbps)・規格準拠DisplayPort1.2/HDCP1.3・最大解像度最大3840×2160@60Hz(4:4:4、8ビット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS1944DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って4台のコンピューターを簡単に操作可能。 1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応-複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応。KVM、USB、オーディオを個別切替。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。HDCP準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容DisplayPort1.2ケーブル×8、USB3.0ケーブル×4、オーディオケーブル×4(Green)、オーディオケーブル×4(Pink)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×5・ステーション選択スライドスイッチ×1 ケース質量(kg)1.51(3.33lb) 消費電力DC12V:6.125W:85BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBTypeAメス×2、DisplayPortメス×2(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green:フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink:フロント×1、リア×1)・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×4(Blue)、DisplayPortメス×8(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×4(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×4(Pink)・デイジーチェーンポートRJ-45メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(Blue:フロント×1、リア×1) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大4 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS1942DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って2台のコンピューターを簡単に操作可能。 1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応-複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応。KVM、USB、オーディオを個別切替。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。HDCP準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容DisplayPort1.2ケーブル×4、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2(Green)、オーディオケーブル×2(Pink)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×3・ステーション選択スライドスイッチ×1 ケース質量(kg)1.54(3.39lb) 消費電力DC12V:3.48W:73BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBTypeAメス×2、DisplayPortメス×2(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green:フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink:フロント×1、リア×1)・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2(Blue)、DisplayPortメス×4(Black)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×2(Pink)・デイジーチェーンポートRJ-45メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(Blue:フロント×1、リア×1) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷