2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ分配器
エコ商品
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2、カスケード:8 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.62 消費電力(W)(DC5.3V)2.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56 適合品番2L-7D02V(対応ケーブル) 最大解像度1920×1200 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:4、カスケード:64 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.72 消費電力(W)(DC5.3V)3.95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56 適合品番2L-7D02V(対応ケーブル) 最大解像度1920×1200 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタDVI-I メス×5、ステレオミニジャック×5 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷