VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.80 ( 1.76 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)30
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.55( 1.21 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)20
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.30( 0.66 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)1.62 ( 3.57 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)60
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)100
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
関連キーワード