15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の解像度1080pのDVI信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大70m延長できるDVIツイストペアケーブルエクステンダーです。 筐体はコンパクトで軽量、ウォールマウントにも対応しているため、設置場所を選びません。 また、電源アダプターが抜けるのを防止するロック式電源ジャックを採用しています。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.25 消費電力(W)4.23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×87×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】DVI-D メス×1、【T】DVI-D メス×1 アズワン品番64-8302-08 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 準拠DVI、HDCP
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

HDMIソースとHDMIディスプレイの間の距離を延長 ツイストペアケーブル1本でHDMI信号を長距離伝送可能なHDBaseT(Class A)準拠 ディスプレイはローカル側(トランスミッター)に1台、リモート側に2台接続可能 解像度(延長距離) - カテゴリ6a/7ケーブル使用時は最大4K※1(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※1(70m)、1080p(100m)
用途HDMI信号の延長に 仕様HDCP:1.4、距離:100m、【最大距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 100m (4K※および1080p)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m (1080p)、【延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70、【最大ピクセルクロック】340MHz トラスコ品番158-7745 質量(g)920 出力数:ローカル×1・リモート×2 入力数:1 準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC インターフェースHDMI 最大解像度4K 解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 4K、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K 伝送方法HDBaseT RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6a/7ケーブルで最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できるHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)40 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.25 消費電力(W)(DC5V)1.86、4.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30. 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。 コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-65 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。 セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4) ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz) 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1 関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0 最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class B規格に準拠し、VM8514とカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで、HDMI信号を解像度1080pで最大70m延長できます。 RS-232およびIR信号パススルー機能に対応しているので、ソースデバイスやディスプレイデバイスを双方向通信によって制御できます。 リモート側からローカル側にあるデバイス、またはローカル側からリモート側にあるデバイスを操作することができます。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.81 消費電力(W)(DC5V)8.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×170×42 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタRJ-45×1、HDMIタイプA メス×1 アズワン品番64-8301-46 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP1.4、HDBaseT(Class B)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
カテゴリ6a/7ケーブル1本で、電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品VE802T用電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.46 消費電力(W)(DC5V)12.28、4.37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K UHD(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K UHD(35m)、1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.24 消費電力(W)(DC5V)1.86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)40 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.25 消費電力(W)(DC5V)4.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ出力1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで 電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.44 消費電力(W)(DC5V)12.28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-41 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで 電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.46 消費電力(W)(DC5V)4.37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-42 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ出力1
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz 付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.64 規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠 スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定) 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0~40 消費電力DC12V:24W:113BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5 制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス) 動作温度0~80% RH、結露なきこと 解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで) LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green) コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps) 対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) グリーンマーク認定
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能。簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))。異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載。シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3。ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3。カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1。双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能。オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保。入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応。ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150m。HDCP2.2準拠※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1。CEC対応※1。ラックマウント対応(6Uサイズ)。※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応) セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください) スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1 出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずる ケース質量(kg)15.11(33.28lb) 消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU 材質(ケース)メタル 入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1 対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番64-8301-62 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266 ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16 互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550 オーディオ入力入力ボードに準ずる オーディオ出力出力ボードに準ずる アクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
マルチフォーマットA/Vをシンプルに切替。7系統のマルチフォーマット入力に対応。2系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseT出力。解像度-最大1080p@60Hz(HDMI/DisplayPort)。ウルトラシームレス切替機能-遅延することなく0秒に限りなく近い速度で切替処理を行うため、連続的なビデオストリーミング、リアルタイム切替、および安定した信号伝送を実現。スケーラー機能-ビデオスケーリング機能により、入力解像度を最適な表示解像度に変換。自由度の高いアスペクト比変換機能。。。1080pのストリーミングで距離を意識させない協業環境を構築。GoLive機能-会議の進行役はフルHDビデオストリームを最大5箇所の拠点にブロードキャスト可能。ストリーム入力-リモート側の場所にかかわらず、直感的なWebGUIを使ってコンテンツのストリーミングを進行役と共有可能。ストリーミングのキューイング-進行役が承認したストリーム入力コンテンツを1回につき1種類ずつ共有できるため会議の進行がスムーズに。。。オーディオミキサー統合で高度なアプリケーションに対応。オーディオミキサー機能-マイクロフォン入力を外部アナログまたはオーディオ出力デバイスとミキシング可能。エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ-HDMI/DisplayPortオーディオ信号は抽出してデジタル/アナログオーディオ信号へと個別に抽出可能。マイク/ラインオーディオはHDMIオーディオにエンベデッド可能。同軸、Toslink、RCAといったマルチフォーマットのデジタル/アナログオーディオ出力に対応。。。高度な会議管理機能で連携をスムーズに。マルチビュー-表示モードをフルスクリーン、デュアルビュー、クワッドビューモードから選択し、最大6ソースを同時に表示し切り替えることが可能。司会モード-会議進行役はホストディスプレイから他のディスプレイを管理可能。チャットルーム機能-リモートの参加者間においてリアルタイムで密なコミュニケーションを実現。画面キャプチャ機能-画面に表示されたものをクリック1つでキャプチャ。フリーズ機能-討論や会議進行の管理用に画面を静止。。。スムーズな操作性。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。各種操作オプション-WebGUI、フロントパネル、OSD、IRリモコン、RS-232で柔軟に操作。自動切替-入力ソースがない際に新しいソースが接続されると自動的に検出し切替処理を行うため、時間の節約と利便性の向上が可能。
用途VP2730は、ビデオマトリックススイッチャー、スケーラー、ストリーミング、オーディオミキサー、HDBaseTエクステンダー、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を、1台のコンパクトなデバイスに集約したマルチ・イン・ワンのプレゼンスイッチャーです。本製品は、7系統の複数フォーマット入力から任意に選択された信号を、2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseTに出力できるため、大規模な会議をはじめ、役員室、会議室、講堂、またはサテライト教室などの場所で、ローカルとリモートの参加者が円滑にコミュニケーションするのに役立ちます。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/DiaplayA セット内容IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1、ターミナルブロック×2、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 電源(V)最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択ビデオ入力:プッシュボタン×5、ストリーム入力:プッシュボタン×1・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×3・選択マルチビュー:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Left:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Right:プッシュボタン×1、GoLive:プッシュボタン×1、ミュート:プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・Phantompowerスライドスイッチ×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)、HDBaseT:RJ-45メス×1(Silver)・最大距離HDMI:15m、HDBaseT:1080p@60m(Cat5e/6)/70m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6) ケース質量(kg)3.7(8.15lb) 消費電力AC110V:28.5W:174BTU、AC220V:27.3W:168BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×5(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue) 制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)・イーサネットRJ-45メス×1(Silver) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと LEDビデオソース1(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース2(HDMI/VGA):2(Green)・ビデオ出力GoLive:3(Amber) コネクタコンソールポートUSB2.0:USBType-Aメス×2(White)、USB3.0:USBType-Aメス×1(Blue)・電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×262.8×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:1080p@60Hz、VGA/アナログ:1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC 互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、バランスオーディオ:5極着脱式ターミナルブロック×1、マイクロフォン:3極着脱式ターミナルブロック×1 オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21( 0.46 lb ) 電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH) 規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 距離最大:3m 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷