カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(4)
  • Anker(アンカー)(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(69)
  • CIO(60)
  • ELPA(54)
  • JTT(43)
  • OWLTECH(オウルテック)(67)
  • StarTech.com(58)
  • YAMAZEN(山善)(39)
  • エアージェイ(78)
  • エレコム(277)
  • オーム電機(132)
  • カシムラ(147)
  • グリーンハウス(49)
  • サンエス(98)
  • サンワサプライ(162)
  • サンワダイレクト(87)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • 多摩電子(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v 2a usb」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
    用途USBの延長に最大延長(m)60質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
    用途USBの延長に最大延長(m)60転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度アズワン品番64-8301-29入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    欠品中
    USB信号を最大100m延長。最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)。USBElectricalおよびTimingに準拠。対応OS-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
    用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。最大延長(m)100伝送速度(Mbps)(最大)480セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート)規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート)材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)アズワン品番64-8302-59ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)
  • USB切替器 ATEN

    USB切替器

    ATEN
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷
    ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)。MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単。DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応。Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能。フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
    用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)アズワン品番64-8303-58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)最大延長(m)100プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
  • USB切替器 ATEN

    USB切替器

    ATEN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
    用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンドセット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプターRoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
  • 4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 ATEN

    4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載

    ATEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。
    仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • USB HDMI KVM DigiProcessor ATEN

    USB HDMI KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
    質量(kg)0.27スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • USB DisplayPort KVM DigiProcessor ATEN

    USB DisplayPort KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
    質量(kg)0.27スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • USB VGA KVM DigiProcessor ATEN

    USB VGA KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
    質量(kg)0.3スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • USB DVI KVM DigiProcessor ATEN

    USB DVI KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG6900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDVIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
    質量(kg)0.3スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:3.854W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DVI-D オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応) ATEN

    8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応)

    ATEN
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    CS1798Aは、HDMIモニター1台とUSBキーボード・マウス各1台で最大8台のコンピューターを操作できる、4K対応の8ポートKVMスイッチです。3段階のカスケード接続に対応しており、最大512台のコンピューターを一元的に切り替えて操作できます。また、本製品を最大8台連結することでマルチディスプレイ構成にも対応し、最大8台のディスプレイで同時監視が行えます。高い拡張性と管理負荷の軽減を実現し、映像・コンテンツ制作/配信業界、映像監視、コンピュータールームなど、。CG・VFX制作や4K映像の監視・切替を行う業務環境の効率化に貢献します。
    仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.5スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード復旧用】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:6.43W:56BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432.4×257.2×44.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~255秒(デフォルト:5秒)適合ケーブルKVMケーブル:2L-7D02HX2 (サーバ/PC2台分)LED【オンライン/選択】8(Orange)【電源】1(Dark Green)【USBリンク】8(Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1(Black)USB Type-A メス×2(White)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)【KVMポート】HDMI メス×8(Black)、USB Type-B メス×8(White)、3.5mmオーディオジャック メス×8(Green)【ファームウェアアップグレード】RJ-11 メス×1(Black、フロント×1)【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB Type-A メス×2(White、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】512(カスケード接続)ビデオ仕様4096×2160 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター ATEN

    RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター

    ATEN
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。
    仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON質量(kg)0.15湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2材質(ケース)メタルLED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green)コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN

    2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)

    ATEN
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
    付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
  • USB 4K DisplayPort KVM DigiProcessor ATEN

    USB 4K DisplayPort KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
    質量(kg)0.28スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • USB 4K HDMI KVM DigiProcessor ATEN

    USB 4K HDMI KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
    質量(kg)0.28スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー ATEN

    4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー

    ATEN
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)。USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長。USB 2.0/1.1仕様と下位互換。リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能。双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能。産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート。双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)。プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能。壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
    信号範囲100m転送速度(Gbps)5仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1質量(g)260ポート数4電源セルフパワー配線接続Cat 6A消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5材質(ケース)メタルLEDステータス LED×3動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A湿度(%)20~90(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 3.2 Gen 1
  • 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN

    2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)

    ATEN
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。
    仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • 2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ ATEN

    2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ

    ATEN
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
    付属品クイックスタートガイド×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A質量(kg)0.3ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)プラスチック解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White)コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
  • 8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ ATEN

    8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ

    ATEN
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    US3311は、KVMスイッチにUSB-C接続の多機能マルチポート(USB Type-Aポート×4、DisplayPort×1、USB-C PD入力×1、DCジャック入力×1)を一体化し、USB周辺機器の共有とPD充電の機能を追加した製品です。この製品を利用することで、複数のUSB周辺機器とDisplayPortモニターを2台のホストデバイスで共有できるようになり、周辺機器を取り外して機器に接続し直す必要が無くなり、快適な環境で効率的良く作業を行うことが出来ます。・USB 3.2 Gen 1準拠。・解像度 - 最大8K(7680×4320)および4K(3840×2160@144/120/60Hz*)対応。・PD 3.0対応 - 最大100WのUSB PD充電に対応(電源パススルー対応)。・USBデバイス用USB 3.2 Gen 1ポートを4か所搭載。・DisplayPort経由の高速切替 - 約3秒で切替。・マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS、iPadOS、Android
    仕様最大入力電力定格:DC12V、3.3A適合コンピュータ:CPU1:USB-C メス×1、CPU2:USB-C メス×1、接続数:2質量(kg)0.35( 0.77 lb )出力ビデオ:DisplayPort メス×1電源DCジャック×1(12V、3.3A)、USB-C メス×1、ポート1:5V、9V、15V、20V出力でのUSB-C PDノートパソコン充電をサポート、ポート2:最大5V、3A出力をサポート湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:1.68W:117BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム解像度3840×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 120Hz、3840×2160 @ 144Hz、7680×4320動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ポート切替ボタンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×4グリーンマーク認定
  • KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m ATEN

    KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
    用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28ポート数1インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0
  • 4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長) ATEN

    4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長)

    ATEN
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    欠品中
    UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
    信号範囲100m転送速度(Mbps)480付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1材質メタル寸法(mm)101.5×79×24.4質量(kg)0.21(0.46 lb)ポート数4配線接続Cat5定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20WLEDステータス LED×2動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ツイストペアケーブル湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 2.0 ハイスピード
  • 2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) ATEN

    2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応)

    ATEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。
    付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.33( 0.73 lb )出力ビデオ:HDMI メス×1電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム最大解像度3840×2160@30Hzコネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2グリーンマーク認定
  • USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) ATEN

    USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m)

    ATEN
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、。Cat 6ケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、。ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中~大規模環境に最適な延長ソリューションです。
    仕様●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)電源DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応最大解像度最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)LED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートコンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)グリーンマーク認定
  • 2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) ATEN

    2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属)

    ATEN
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
    仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.19ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9材質(ケース)プラスチック解像度4096×2160@60Hz (4:4:4)LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite)コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:ワイヤードリモコングリーンマーク認定
  • 4ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載) ATEN

    4ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)

    ATEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    2ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)。 CS1824は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して4台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 解像度4K DCI(4096x2160@60Hz)まで対応する本製品は、マルチタスクにおけるユーザー体験を最適化します。
    解像度【エミュレーション】最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz材質メタル質量(kg)0.94ポート数2スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×4湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:2.535W:54.5BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】270.0×88.0×55.5仕様・用途【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】4(Orange)、【USBリンク】4(Green)、【オーディオ】4(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2/HDMI メス×2(Black)/3.5mm オーディオジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)/3.5mm オーディオジャック×2(Pink:フロント側×1、リア側×1)、【KVMポート】USB 3.1 Gen1 Type-B メス×4(Blue)/HDMI メス×8(Black)/3.5mm オーディオジャック×4(Green)/3.5mm オーディオジャック×4(Pink)、【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1、【リモートポートセレクター】2.5mmオーディオジャック メス×1、【電源】DC電源ジャック×1、【USBハブ】USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント側×1・リア側×1)動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】最大4キーボード/マウスUSB
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
    用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77ポート数4消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷
    世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
    用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.38ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31最大解像度2560×1600(60Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8471-13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)8.64キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53ポート数4消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78ポート数4消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    CE611は、DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSBDVIHDBaseTミニKVMエクステンダーです。 HDBaseT対応。-1本のCat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232の各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検出してLED表示。最大解像度1920×1200@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。2chPCMデジタルオーディオ対応-高品質音声送信を実現。ESD保護(接触電圧8KV、空中電圧15KV)。※CE611はHDCPに対応していません。※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品になります。
    最大延長(m)100セット内容電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35(0.77lb)(ローカルユニット)、0.34(0.75lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:2.494W:16BTU(ローカルユニット)DC5V:4.816W:27BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×86.9×25(ローカルユニット)128×86.9×25(リモートユニット)インターフェースUSB2.0、RS-232、USB、DVI最大解像度最大1600×1200および1920×1200@90m(Cat5e)/@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat5e/Cat6/Cat6a)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポート-(ローカルユニット)DVI-Dメス×1(White)USBType-Aメス×2ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(リモートユニット)・KVMポートDVI-Dメス×1(White)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(ローカルユニット)-(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)タイプ:DTE(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存アズワン品番64-8454-02RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Cat6A2L-2910・KVMケーブル2L-7D05U、2L-7D03U、2L-7D02U、【アクセサリ】VE-RMK1UオーディオPCM 2chデジタルオーディオ、ステレオオーディオ対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1質量(kg)【L】0.81、【R】0.8消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-93最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。
    用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.5消費電力1.69W材質(ケース)メタル/プラスチック動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1)アズワン品番64-8301-11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大4互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624キーボード/マウスUSB
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷
    HDBaseT Class A準拠およびExtremeUSBテクノロジーを搭載し HDMI・USB信号を1本のツイストペアケーブルで最大100m延長できるHDMIエクステンダーです。 本製品に搭載したUSBポートを使用して、タッチパネル操作が可能。 さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間での ファイルやフォルダーの同期を行うことが可能です。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)100付属品HDMIケーブル×1、USBケーブル×1、電源アダプター×2、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)5.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×117×29最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K(70m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CECオーディオ入力1オーディオ出力1
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能。対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)。ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載。オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能。コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド。EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消。KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能。HDMI、HDCP2.2準拠。HDオーディオ対応※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。注意:。※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。
    仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232コマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容HDMI2.0ケーブル×2、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×2ケース質量(kg)0.74(1.63lb)消費電力DC5V:1.78W:50.97BTU材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2、HDMIメス×1(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)・KVMポートUSB3.1Gen1Type-Bメス×2(Blue)、HDMIメス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)・シリアルRJ-11メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270.0×88.0×55.5RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2互換品番【ケーブル】AOC/HDMI2L-7D01H/2L-7D02H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H/2L-7D05H/2L-7D05H-1キーボード/マウスUSB
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能。HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供。1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送。-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)。-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
    用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1Uオーディオステレオオーディオ対応