「CAT.5」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1
付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1
材質メタル
寸法(mm)101.5×79×24.4
質量(kg)0.21(0.46 lb)
定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W
LEDステータス LED×2
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
信号範囲100m
ケーブル種類ツイストペアケーブル
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
グリーンマーク認定
USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。
ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
1個
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。
省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。
最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。
ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。
最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。
パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。
パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替に
ポート数ローカル:1、ダイレクト:32
接続台数1024(デイジーチェーン)
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.81
消費電力(W)4.6
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200 @ 60 Hz
LEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)
コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)
ボタン数操作モード選択×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
高密度なポート設計 ・コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、または2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。パネルアレイモード ・グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。KN8064VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)7.19(15.84lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:84.7W:450BTU/h、AC220V:83.3W:444BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88
材質(ケース)メタル
解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A
LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)
コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 64、最大: 512 (カスケード接続)
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8
グリーンマーク認定
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。
セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート)
電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート)
ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート)
材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート)
最大延長(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応する5mデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)
用途KVMスイッチのデイジーチェーン用に
ケーブル長(m)5
インターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス
アズワン品番64-8304-37
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
1個
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG6900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDVIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.854W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DVI-D オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応する3mデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)
用途KVMスイッチのデイジーチェーン用に
ケーブル長(m)3
インターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス
アズワン品番64-8302-22
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応する15mデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)
用途KVMスイッチのデイジーチェーン用に
ケーブル長(m)15
インターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス
アズワン品番64-8302-17
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応する0.6mデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)
用途KVMスイッチのデイジーチェーン用に
ケーブル長(m)0.6
インターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス
アズワン品番64-8304-43
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチCS1708i、CS1716i、KH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB
付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア/オーディオ対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB
付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。自動信号補正機能搭載です。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB
付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
1台のサーバーを2台のマトリックスKVMスイッチに接続することもできます。
バーチャルメディア、オーディオ、自動信号補正機能に対応しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2
アズワン品番64-8303-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ17インチ
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130
質量(kg)15.2
消費電力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ17インチ
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A
質量(kg)15.24
消費電力(W)24.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1600×1200
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)(ラック)42~70
最大輝度(cd/m2)250
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ17インチ
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A
質量(kg)15.24
消費電力(W)24.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1600×1200
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)(ラック)68~105
最大輝度(cd/m2)250
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A
質量(kg)15.4
消費電力(W)24.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1600×1200
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ17インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A
質量(kg)15.23
消費電力(W)24.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1600×1200
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)15.19
消費電力(W)19.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A
質量(kg)15.39
消費電力(W)24.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1600×1200
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130
質量(kg)15.36
消費電力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130
質量(kg)15.35
消費電力(W)19.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.5
スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3
湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと
消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29
材質(ケース)メタル
制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし
解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)
グリーンマーク認定
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電。HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長。ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル。8KV/15KVESD保護。追加設定なしでプラグアンドプレイ可能。ラックマウント対応。PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給。ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用。パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※。。※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。
セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1
ケース質量(kg)1.23
消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU
材質(ケース)メタル
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)
互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
トランスミッター。VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910 Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。POH(Power over HDBaseT)機能を搭載した本製品は、HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)5.86(12.92lb)
スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44
材質(ケース)メタル
解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz
定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A
LED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)
ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 16
ポートGUI
パネル1.6インチ(解像度:128×64)
コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16
グリーンマーク認定
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)5.93(13.07lb)
スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44
材質(ケース)メタル
解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz
定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A
LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)
ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 32
ポートGUI
パネル1.6インチ(解像度:128×64)
コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32
グリーンマーク認定
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)。MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単。DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応。Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能。フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。
セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)
規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)
電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)
ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)
消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)
材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)
アズワン品番64-8303-58
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)
最大延長(m)100
プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー。10段階カスケード接続対応※。ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※。解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)。オーディオ対応(モノラル)。手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能。8KV/15KVESD保護。ラックマウント対応。マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。
用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。
セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
スイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2
電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94A
ケース質量(kg)0.24(0.53lb)
消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-72
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23
最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz
互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQ
オーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
KN4064VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応t。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード(TM) - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)7.08(15.59lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:49.9W:287BTU/h、AC220V:48.9W:283BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88
材質(ケース)メタル
解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)
コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 64、最大: 512(カスケード接続)
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 4
グリーンマーク認定
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
KN2124VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な24ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大24ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護r。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.22
スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:33W:208BTU/h、AC220V:32.8W:207BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hz
インターバル【スキャン】1~255秒
定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A
LED【オンライン/選択】24(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green)
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×24、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト 24、最大 512 (カスケード接続)
ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI
コンソール【接続数】ローカル1、リモート2
グリーンマーク認定
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
KN4016VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な16ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUI
セット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.19
スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:44W:260BTU/h、AC220V:42.9W:254BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44
材質(ケース)メタル
解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz
動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきこと
インターバルスキャン:1~255秒
定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
LEDオンライン/選択 16(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green)
コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×16/シリアル RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数512(カスケード接続)
接続台数16
コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
1個
¥1,019,000
税込¥1,120,900
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ