「EC200A」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番366-9447 材質スチール 幅(mm)1087.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~240 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷