4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ変換器
エコ商品
Mini DisplayPortからの入力をHDMI信号に変換して出力します。 ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.03 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×21×12 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-26 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200、1080p(HDTV) オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - オス
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。 AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。 デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×175×15 機能3D/Deep color対応 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-11 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz) オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - オス
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。
用途映像信号の変換に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8301-82 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状Mini DisplayPort メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - オス
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.05 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-25 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状Mini DisplayPort メス形状DVI-I 変換タイプメス - オス
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

関連カテゴリ