KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。デュアル電源。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、電源アダプター×1、電源コード×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1
ケース質量(kg)1.12(2.47lb)
消費電力DC5V:9.51W
材質(ケース)メタル
解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9950R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
KE6900AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6900AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応。高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50℃まで対応。※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)
ケース質量(kg)1.16
消費電力DC12V:12W:60BTU
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6920R/KE6922R/KE6940AR/KE6900AR/KE9950R/KE9952R/KE6910R/KE6912R/KE8900SR/KE8950R/KE8952R/KE6900R/KE6940R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D02U/2L-7D02UI/2L-7D03U/2L-7D03UI/2L-7D05U、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-136G、2A-137G、UC10KM
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
KE6940AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6940AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50°Cまで対応。※3。SFPモジュール(2A-136G。/。2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4。DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。-管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED。点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、DVI-Dケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)
ケース質量(kg)1.18
消費電力DC12V:12W:60BTU
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6922R/KE6920R/KE6940AR/KE6900AR/KE6912R/KE6910R/KE9952R/KE9950R/KE8900SR/KE8952R/KE8950R/KE6940R/KE6900R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05U/2L-7D03U/2L-7D02U/2L-7D03UI/2L-7D02UI、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G、UC10KM
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1
ケース質量(kg)1.15(2.53lb)
消費電力DC48V:11.88W
材質(ケース)メタル
解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
関連キーワード