HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで
HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)40
付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.25
消費電力(W)(DC5V)4.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30
出力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ出力1
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで
HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用
最大延長(m)70
付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)(DC5V)1.86
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30
入力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ入力1
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで
電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用
最大延長(m)70
付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.44
消費電力(W)(DC5V)12.28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30
入力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-41
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ入力1
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
HDBaseT Class B規格に準拠し、VM8514とカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで、HDMI信号を解像度1080pで最大70m延長できます。
RS-232およびIR信号パススルー機能に対応しているので、ソースデバイスやディスプレイデバイスを双方向通信によって制御できます。
リモート側からローカル側にあるデバイス、またはローカル側からリモート側にあるデバイスを操作することができます。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)70
付属品電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.81
消費電力(W)(DC5V)8.36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×170×42
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大1080p(60m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタRJ-45×1、HDMIタイプA メス×1
アズワン品番64-8301-46
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP1.4、HDBaseT(Class B)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで
電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)70
付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.46
消費電力(W)(DC5V)4.37
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30
出力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-42
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ出力1
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード