143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENACアダプター
エコ商品
用途電源アダプターATEN製品専用 電流(A)1 出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100V-240V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電流(A)4 入力仕様AC 100V~240V 出力仕様DC5V RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(内径×外径×長さ)(mm)【電源プラグ】2.1×5.5×7.5 グリーンマーク認定
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.225(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) オス形状HDMI メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA 変換タイプメス - メス
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 対応解像度1920×1200 メス形状D-Sub15pin/DVI-D 変換タイプメス - メス
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。 ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載。 さらに、フロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)2.125(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状HDMIタイプAメス - D-Sub15pinメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-09 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 メス形状HDMIタイプA/D-Sub15pin 変換タイプメス - メス
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.16 ブラック 消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-04 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。 さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1 質量(kg)0.31 ブラック 消費電力(W)1.56(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-10 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07 消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21 対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 動作環境0~40度 転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5 アズワン品番64-8301-29 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。 コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-65 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ATENUSB変換器
エコ商品
RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に 接続台数4 付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)(DC5V)0.4 電源バスパワー 対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25 対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4 アズワン品番64-8301-94 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度115.2Kbps(最大) 準拠USB 1.1、USB 2.0 商品タイプ変換器 シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT対応製品用のDisplayPortレシーバー(4K対応)です。 コンパクトな筐体や電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)5.72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度 コネクタDisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-98 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ出力1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT対応製品用のDisplayPortレシーバー(4K対応)です。 コンパクトな筐体や電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)2.84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度 コネクタDisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-99 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ入力1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の解像度1080pのDVI信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大70m延長できるDVIツイストペアケーブルエクステンダーです。 筐体はコンパクトで軽量、ウォールマウントにも対応しているため、設置場所を選びません。 また、電源アダプターが抜けるのを防止するロック式電源ジャックを採用しています。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.25 消費電力(W)4.23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×87×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】DVI-D メス×1、【T】DVI-D メス×1 アズワン品番64-8302-08 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 準拠DVI、HDCP
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応。最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能。アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減。フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.92 出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω 電源Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af 消費電力DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

AD004Eは、Danteパケットとして入力されるオーディオ信号を、4chのLINE出力に変換するインターフェースです。AES67に準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なミキシング処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Danteパケットを4チャンネルのラインレベルオーディオ信号に変換。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えます。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。ビルトインDSPマトリックスミキサー:ユーザーはDante入力を4つの任意のアナログ出力にミキシングして出力可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、信号レベルが-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他規格準拠:Class 0, IEEE802.3af、(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.928 出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω 消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 制御【RS-232C】コネクター:3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換え。AES67準拠。4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。アナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱。プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現。ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポート。パラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨く。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入る。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE)) 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.928 消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:11.2W:105BTU/h、AC220V:11.3W:105BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44 材質(ケース)メタル リセットピンホール型スイッチ×1 定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) 接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×32【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1 LEDシリアル 32(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue) 動作温度(℃)0~55° リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×4 グリーンマーク認定 LANSFPスロット×2
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.51 電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:9.2W:96BTU/h、AC220V:9.3W:96BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44 材質(ケース)メタル リセットピンホール型スイッチ×1 定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) 接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×16【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1 LEDシリアル 16(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue) 動作温度(℃)0~55° リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:・ 接点定格:最大24VDC、2A 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×4 グリーンマーク認定 LANSFPスロット×2
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.67 電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:11.8W:108BTU/h、AC220V:12W:109BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44 材質(ケース)メタル リセットピンホール型スイッチ×1 定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) 接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×48【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1 LEDシリアル 48(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue) 動作温度(℃)0~55° リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×4 グリーンマーク認定 LANSFPスロット×2
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.32、【R】0.33 消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25 機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-3968-70 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)300 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.24 消費電力(W)(DC5.3V)5.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 出力インピーダンス(Ω)75 最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8301-59 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)300 付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)【R】0.24【T】0.25 消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-08 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数【T】デバイス:1 オーディオ入力1 オーディオ出力2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。 DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。 DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 消費電力(W)(DC5V)1.185 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25 最大解像度4K(60Hz) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタDisplayPort メス×3 アズワン品番64-8301-44 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2、カスケード:8 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.62 消費電力(W)(DC5.3V)2.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56 適合品番2L-7D02V(対応ケーブル) 最大解像度1920×1200 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする4ポートKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-7D02U(1.8m)DVI-Dケーブル×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.94 消費電力(W)(DC5.3V)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-70 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.47 消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25 機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-63 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)300 付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8303-68 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC、DDC2、DDC2B
1台
107,900 税込118,690
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に ポート数8 付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.89 消費電力(W)(DC5.3V)2.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1 アズワン品番64-8302-10 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスPS/2・USB
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:4、カスケード:256 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.61 消費電力(W)(DC9V)3.28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44 適合品番接続用ケーブル:2L--2401 最大解像度1920×1440(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4 アズワン品番64-8301-85 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。 標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に 接続台数1 付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.05 消費電力(W)(DC9V)0.82 スイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21 動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタDB-25ピン メス×1、ターミナルブロック×4、RJ-11 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8303-33 最大延長(m)1200 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA データ転送速度100Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ変換器
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(True 4K対応)です。 DVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)(DC5V)4.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25 最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×6 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した16ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は16台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大256台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に ポート数16 付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.1 消費電力(W)(DC5.3V)3.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1 アズワン品番64-8302-01 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスPS/2・USB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.78 消費電力(W)(DC5V)1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-27 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。 ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。 ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に 接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4 付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.59 消費電力(W)(DC5.3V)3.55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44 適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m) 最大解像度1920×1200(60Hz/150m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4 アズワン品番64-8301-74 最大延長(m)300 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途PCやKVMに対するリモートアクセスに 接続台数1 付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)7.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25 適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138 最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。
用途USBの延長に ケーブル長(m)10 付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1 質量(kg)0.76 消費電力(W)4.5 電源バスパワー、セルフパワー コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB3.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8300-99 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed) ケーブルタイプオス-メス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。 ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。 ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)60 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24 出力インピーダンス(Ω)75 最大解像度1080p(40m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8303-41 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A 準拠HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM延長器
エコ商品
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。 ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。 また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)100 付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24 機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント インターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-03 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷