3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ延長器
エコ商品
メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー。10段階カスケード接続対応※。ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※。解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)。オーディオ対応(モノラル)。手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能。8KV/15KVESD保護。ラックマウント対応。マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。
用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。 セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1 スイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2 電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94A ケース質量(kg)0.24(0.53lb) 消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-72 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23 最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz 互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQ オーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現。高画質での長距離伝送を実現。-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)。-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150m。ロングリーチモードスイッチ。-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載。※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。
用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。 セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット) 消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット) 材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット) 解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット) アズワン品番64-8454-05 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット) RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
用途ネットワークの構築に ブルー 規格CAT5e タイプBELDEN 1700A コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠RoHS
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)