「com-1 usb h」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1。解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2。自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要。キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作。バーチャルメディア対応。スマートカード/CACリーダー対応。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。ホットプラグ対応。コンパクトサイズ。ファームウェアアップグレード対応。※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。
付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.07(0.15lb)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2
材質(ケース)プラスチック
LED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange)
コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE
ブレーカUL489×2
動作/保管温度(℃)0~60/-20~60
計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4
入力周波数(Hz)50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度0.01
最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)
電源ケーブル3m
グリーンマーク認定
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE
ブレーカUL489×2
動作/保管温度(℃)0~60/-20~60
計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4
入力周波数(Hz)50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度0.01
最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)
電源ケーブル3m
グリーンマーク認定
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE
ブレーカUL489×2
動作/保管温度(℃)0~60/-20~60
計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4
入力周波数(Hz)50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度0.01
最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)
電源ケーブル3m
グリーンマーク認定
関連キーワード