1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。
最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に
ポート数ローカル:1、ダイレクト:16
接続台数512(デイジーチェーン)
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.67
消費電力(W)5.3
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8301-26
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。
省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。
最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。
ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。
最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。
パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。
パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替に
ポート数ローカル:1、ダイレクト:32
接続台数1024(デイジーチェーン)
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.81
消費電力(W)4.6
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。
選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを
一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。
用途サーバーの集約・切替に
ポート数ローカル:2、ダイレクト:16
接続台数256(デイジーチェーン)
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.85
消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8302-06
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる8ポートKVMスイッチです。
最大8台、また、デイジーチェーン接続による15台の増設で最大128台のサーバーをそれぞれ接続することができ
これらのサーバーに対して、ローカル/リモートで1バスを共有して遠隔地から操作します。
用途リモートからのサーバーの集約・切替に
接続台数128(デイジーチェーン)
ポート数ローカル:1、ダイレクト:8
付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.68
消費電力(W)(AC110V)8.7、(AC220V)8.7
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44
最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8301-71
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる16ポートKVMスイッチです。
ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能です。
用途リモートからのサーバーの集約・切替に
ポート数ローカル:1、ダイレクト:16
接続台数256(デイジーチェーン)
付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.7
消費電力(W)(AC110V)8.9、(AC220V)8.9
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44
最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8304-27
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。
製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1
ケース質量(kg)2.81(6.19lb)
消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB
ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort
解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1
アズワン品番64-8303-28
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2
互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません
キーボード/マウスPS/2、USB
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1箇所のPS/2またはUSBコンソール)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。
本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大256台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に
接続台数256(デイジーチェーン)
ポート数ローカル:1、ダイレクト:8
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.65
消費電力(W)5.1
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8301-80
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード