「db9f-to-tb」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。
セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1
色ブラック
規格USB準拠
ケーブル長(m)1.2
ケース質量(kg)0.09
コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1
消費電力TBD
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1
電源供給方式バスパワー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度921.6Kbps
接続台数(デバイス)1
互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344
オス形状USBType-A、DB-9ピン
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード