38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒) セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)11.2(24.67lb) ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。) 消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU) 電源IEC 60320/C14×1(コネクター) 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 材料メタル コントラスト比1000:1 応答時間(秒)20 解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール) リセットピンホール型スイッチ×1 視野角178°(水平)、178°(垂直) LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源) LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源) 動作温度(℃)0~40 画面サイズ18.5インチTFT-LCD サイズ(mm)480.6×631.0×42.8 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側) レールタイプデュアルスライド 対応色1677万色 キーボード/マウスUSB 電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1 輝度(cd/m2)350 最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応 付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)14.48 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.39 消費電力(W)(AC110V)18.3、(AC220)19.1 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ17インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDモニターキーボードタッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)9 消費電力(W)21.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×590×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列JIS準拠105キー コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12.02 消費電力(W)(AC110V)14.2、(AC220)15.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×539×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(105キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)14.48 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.59 消費電力(W)(AC110V)19.5、(AC220)20.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 質量(kg)12.77 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDパネル、、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドをシステムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)110.6 消費電力(W)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×586×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130 質量(kg)15.2 消費電力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応16ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.67 消費電力(W)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17.3インチ 仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 質量(kg)11.38 消費電力(W)19.4 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB 最大応答速度(mm/s)8 コントラスト比650:1 最大解像度1920×1080(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989 表示可能色数262144 視野角(水平)140、(垂直)120 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。 仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4 ケース質量(kg)9.61(21.17lb) 消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU 型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43 材質(ケース)メタル、プラスチック インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1 画面サイズ18.5インチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存) 奥行き(cm)(対応ラック)45~70 パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2 互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130 質量(kg)15.36 消費電力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024 ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130 質量(kg)15.35 消費電力(W)19.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024 ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)15.19 消費電力(W)19.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2 質量(kg)15.22 消費電力(W)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応16ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.61 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応 付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 質量(kg)14.27 消費電力(W)27.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列JIS準拠105キー コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDモニター、タッチパッド、KVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12.59 消費電力(W)15.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ19インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3116NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した16ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応8ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.41 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー 対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして 画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応 仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1 トラスコ品番158-7748 セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)9.07 電源3極AC電源ソケット×1 スピーカーステレオミニジャック×1 コネクタSPHD キーボードUSB Type-A メス×1 モニタSPHD メス×1(Yellow) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×1
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワーです。 対応ラック奥行(支柱間の長さ)68~105cmのラックマウントキット(ロングレール)を同梱しています。
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールに 画面サイズ18.5インチ 仕様EIA規格の19インチラックに対応、【セカンドコンソールポート(マウス)】USB Type-A メス×1、【ファームウェアアップグレード】ステレオミニジャック×1、【セカンドコンソールポート(キーボード)】USB Type-A メス×1、コンピュータ接続数(直接)×1 トラスコ品番158-7744 セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショート)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)9.07 電源3極AC電源ソケット×1 スピーカーステレオミニジャック×1 コネクタSPHD モニタSPHD メス×1(Yellow) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×1
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)15.28 消費電力(W)32.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応8ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.49 消費電力(W)15.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ17インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型8ポートKVMドロワーで、USB、DVI-I(シングルリンク)コネクタ、ステレオミニジャック搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17.3インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応 付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 質量(kg)12.7 消費電力(W)29.26 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB 最大応答速度(mm/s)8 コントラスト比650:1 最大解像度1920×1080(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989 表示可能色数262144 視野角(水平)140、(垂直)120 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.39 消費電力(W)24.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.23 消費電力(W)24.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.4 消費電力(W)24.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.24 消費電力(W)24.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ17インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷

1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷