カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm3200」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。
    用途大規模な構成が必要な時に付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)18.2消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDCP入力モジュールに依存インターフェースマルチ対応(モジュール式)最大解像度1080p~4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-50RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(入力/出力)32伝送速度(Gbps)15.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。オーディオ対応です。
    用途VM3200/VM1600用付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.55消費電力(W)20.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応準拠規格HDCP1.4インターフェースDVI最大解像度1920×1200(60Hz)動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-27RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(出力)4伝送速度(Gbps)6.75
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    219,800税込241,780
    1台
    欠品中
    SDI対応デバイスを接続する入力ポートを4ポート搭載です。 モジュール式マトリックススイッチャーに搭載された各種出力ポートとの互換性があります。 本製品をATEN製スケーラー機能対応出力ボードと組み合わせると、シームレス切替機能や スケーラー機能、ビデオウォール表示がご利用いただけます。
    用途VM3200/VM1600用付属品5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.6消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×243×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応インターフェース3G-SDI最大解像度1080p(60Hz)動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:D-Sub15ピン メス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8301-36RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)75接続台数(入力)4伝送速度(Gbps)2.97
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。 CEC対応です。自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。 HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能です。
    用途VM3200/VM1600用付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.58消費電力(W)23.13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度1080p動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-26RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(出力)4伝送速度(Gbps)6.75
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    4系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能です。 モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。
    用途VM3200/VM1600用付属品5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.56消費電力(W)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24対応ホットプラグ対応、オーディオ対応インターフェースVGA最大解像度1920×1200動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:BNCメス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8301-37RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)75接続台数(入力)4
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせにも対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。
    用途VM3200/VM1600用付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.97消費電力(W)12.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)353×237×23適合品番VE801、VE802R、VE805R、VE812R、VE814R対応ホットプラグ対応準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CECインターフェースHDBT最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:RJ-45×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(出力)4伝送速度(Gbps)10.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートHDBaseT対応入力ボードです。 HDBaseT対応トランスミッターを接続することで、HDMI対応ソースデバイスを カテゴリ6a/7ケーブル1本で最長100m延長設置することができます。
    用途VM3200/VM1600用付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64消費電力(W)24.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24適合品番VE801T、VE802T、VE812T、VE814T、VS1814T、VS1818T対応ホットプラグ対応準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CECインターフェースHDBT最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:RJ-45×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(入力)4伝送速度(Gbps)10.2
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    36,980税込40,678
    1組
    3日以内出荷
    VM3200用のマウントキットです。
    仕様2X-035G (VM3200用ロングタイプ)タイプロング適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)68~108
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    36,980税込40,678
    1組
    3日以内出荷
    VM3200用のマウントキットです。
    仕様2X-034G(VM3200用ショートタイプ)タイプショート適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)41~72
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    VM3200にはオーバーヒートによって、製品の性能が著しく低下したり、操作中に故障したりするのを防ぐために、本製品を搭載することで、冷却システムを常に安定して動作させることができます。VM-FAN556はホットプラグ対応なので、システムをシャットダウンすることなく、入れ替えが簡単にでき、資産である機器を保護することができます。
    用途VM-FAN556は、モジュール式マトリックススイッチャー「VM3200」用のファンモジュールです。仕様【ビデオマトリックスファンモジュール】VM-FAN554、【エアフロー】55.2cfmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM3200動作電圧(V)DC10.8~13.8
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    VM3200用の電源モジュールです。システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応です。 VM3200にある2つの電源スロットに搭載すれば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。
    電力(W)800入力電圧(V)AC100~240適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能。解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)。オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)。HDCP2.2準拠。ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易。
    用途VM7904は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDisplayPort入力ボードです。DisplayPortビデオ/オーディオソースを、最大16台(VM1600Aの場合)/32台(VM3200の場合)入力可能となります。仕様【カートンロット】2pcsセット内容5極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力7.18W:34BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE901・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194、VS1912ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352.0×238.0×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDCP準拠・最大解像度4096x2160@30Hz(4:4:4)、3840x2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200、VM8604、VM8804・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1、2L-7D04DPオーディオ入力5極ターミナルブロック×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
    用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力DC12:8.95W:42BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*。ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。。*注意:。。1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力38.97W:183BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI出力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-HDMI信号からアナログステレオオーディオへのディエンベデッドが可能。4Kスケーラー機能-入力解像度をディスプレイの最適な表示解像度にスケーリング。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2。ビデオウォール表示-直観的で使いやすいwebGUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能※2。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。CEC準拠。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース解像度(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    用途VM8814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI出力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイデバイスとの最大距離:15mケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力20W:94BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM7804、VM8804アズワン品番64-8301-52ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ディスプレイ】最大4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE883、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE811、VE1812、VE801・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。CEC準拠。
    用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ