ビデオ切替器
VM3200にはオーバーヒートによって、製品の性能が著しく低下したり、操作中に故障したりするのを防ぐために、本製品を搭載することで、冷却システムを常に安定して動作させることができます。VM-FAN556はホットプラグ対応なので、システムをシャットダウンすることなく、入れ替えが簡単にでき、資産である機器を保護することができます。
- 用途
- VM-FAN556は、モジュール式マトリックススイッチャー「VM3200」用のファンモジュールです。
- 仕様
- 【ビデオマトリックスファンモジュール】VM-FAN554、【エアフロー】55.2cfm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -10~60
- 互換品番
- ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM3200
- 動作電圧(V)
- DC10.8~13.8
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

























