ビデオ切替器

ビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATEN

SDI対応デバイスを接続する入力ポートを4ポート搭載です。
モジュール式マトリックススイッチャーに搭載された各種出力ポートとの互換性があります。
本製品をATEN製スケーラー機能対応出力ボードと組み合わせると、シームレス切替機能や
スケーラー機能、ビデオウォール表示がご利用いただけます。

用途
VM3200/VM1600用
付属品
5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
352×243×23
対応
ホットプラグ対応、オーディオ対応
インターフェース
3G-SDI
最大解像度
1080p(60Hz)
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ
入力:D-Sub15ピン メス×4
保管温度範囲(℃)
‐20~60
アズワン品番
64-8301-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力)75
接続台数
(入力)4
伝送速度(Gbps)
2.97
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287519VM7404
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする