「エスケー電気工業 電気柵」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所ハイパワーゲッター
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)8000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷


末松電子製作所2段250mEGFセット
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約5 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

関連カテゴリ