圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)5000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約2.7
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。
電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、
ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ
セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
抵抗値約0.256Ω/m
直径(mm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール支柱。
直径(Φmm)14
長さ(cm)90
対応14mmフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード