9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
出力DC12V・850mA 入力AC100V・25VA・50/60Hz
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。 漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。 稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。 夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。 家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg)約3.1 消費電力(W)7.7/5.8 出力電圧(V)8500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145 電線長さ(m)(最大)2000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

末松電子製作所コンセント式漏電遮断器
エコ商品
地絡保護専用。コンセントに差し込むだけでカンタンに取付けができます。
定格電圧(V)AC100 電線長さ(m)約2 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
セット内容12Wソーラーパネル(取付金具付)、バッテリー保護回路 出力DC12V(10W)
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

末松電子製作所ソーラーパックセット
バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容7Wソーラーパネル(取付金具付)、ミニゲッターパックS(1個)、コントローラー付フタ(1個)(バッテリー保護回路付) 出力DC12V(7W)
1式
29,980 税込32,978
翌日出荷

1セット
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所通電塗料セット
コンクリートやアスファルトに塗布することで土壌と同程度の通電性を確保します。
セット内容通電剤(導電塗料)×3本/保護剤(防食亜鉛塗料)×1本
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷