9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一アルカリ電池ケース
寸法(mm)約71×77×163 質量(kg)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

末松電子製作所ゲッターアルカリ電池12V
エコ商品
単一アルカリ電池8個内蔵。
寸法(mm)約71×77×163 質量(kg)約1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約3.4 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

末松電子製作所デンエモン2 100mセット
小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。
仕様出力電圧(V):7600 付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚 質量(kg)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220 電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

末松電子製作所ゲッターEX
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

末松電子製作所クイック3300 (Qik-3300)
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約4.3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19) 出力電圧(V)約10000 電線長さ(m)最大:3300 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1セット
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)