従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
仕様過充電ストッパー
幅(mm)162
ケーブル長(m)2
定格電流(A)12V/4(最大)
バッテリー電圧(V)12
逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。
本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
電源のない場所での照明用に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
幅(mm)200
ケーブル長(m)2
入力/出力AC100V/DC12V・8A
バッテリー電圧(V)12
軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。
セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。
内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
機能逆接防止、過電流保護、満充電停止
バッテリー電圧(V)12
充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。
ソーラー式充電タイプ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
幅(mm)162
バッテリー電圧(V)12
従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
ライト付強力エンジンスターター。
ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。
自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。
用途屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに
定格電圧(V)DC12
充電可能回数180
使用電池鉛
付属品エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器
出力電流(A)DC12V/5
定格ランプ電力(W)(投光器)DC12・23
バッテリー電圧(V)12
関連キーワード