2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに 付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート 寸法(mm)470×520×1175 質量(kg)36 モーター(W)400
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに 仕様(エレメント個数)一次側:1個、二次側:1個 付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート 寸法(mm)470×520×1175 質量(kg)34 フィルター容量(mL)10000 モーター(W)200 吐出量(L/min)30
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷