6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
寸法(mm)420×320×40(1段分) 質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分) 穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に 仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し 付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池) 寸法(mm)58×83×23 質量(g)約300 入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付) センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション 機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能 消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2 動作温度範囲(℃)‐20~60
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降圧兼用タイプ
用途電圧トラブルに 寸法(mm)175×280×180 質量(kg)11.5 コンセント個数(100V)2、(115V)2 コード長さ(m)1 容量(kVA)3 入力プラグ3相200V・20A 定格時間連続 変換内容200V→100V、100V→115V
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)約4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380 コード長さ(m)4 直流電圧(V)12 撹拌容量(L)2000 ヒューズ15A 定格運転時間(分)480
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷