「はさみ 事務用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刃渡り(mm)73
材質ステンレス製、ポリエチレン樹脂製指リング付(取り外し分別廃棄可能)
全長(mm)155
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)155×61
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃渡り(mm)45
色ブルー
材質ステンレス製、ABS樹脂ハンドル
全長(mm)130
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)130×60
アズワン品番64-8253-32
1丁
¥249
税込¥274
当日出荷
日本で唯一のフェノール樹脂製の用箋挟。熱に強く変形しにくいので、工場や工事現場で活躍します!
色黒
材質フェノール樹脂
厚さ(mm)1.4
再生PET(ペットボトルのリサイクル)ボードを使用した用箋挟です。
グリーン購入法適合
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋挟。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズA4
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8
材質合成ゴムマグネット
商品タイプ大判
仕様ツヤなし
特性普通
ワンタッチバーを片手で持ち上げるだけで簡単に閉じることができ、手ばさみの心配もなく、作業効率がアップします。踏み台を閉じると、支柱が平行になる設計で自立するため場所を選ばず、どこにでも置くことが可能です。
材質アルミ合金(アルマイト処理加工)
材質(本体)アルミ合金(アルマイト処理加工)
タイプ最大使用質量(kg)130
最大使用質量(kg)130
各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に、使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので、簡単で、しかも確実に組み立てられます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
材質スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(ライトグレー)
質量(kg)8(両脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×280×1800
適合品番ヨコ向きのみ取付可能:WP-36H、WP-34H、H-11、H-12、NH-11、NH-12、NH-31、NH-32、A-11、A-12、WH-11A、WH-12A、H-01、H-02、TB-S1NN、TB-S2NN、WP-36KN、WP-34KN、TB-36K、TB-34K、TB-601、TB-602、No.36TB、No.34TB、H-11SY、H-12SY、NH-11SY、A-11SY・タテ向きのみ取付可能:TB-S3NN、TB-23K、TB-603、No.23TB
アズワン品番64-8164-96
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード