強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋挟。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズA4
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8
材質合成ゴムマグネット
商品タイプ大判
仕様ツヤなし
特性普通
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
芯材に強力なネオジウム磁石を埋め込んでいるので、金属面に強く付着し、両面使用ができます。
非塩ビ素材使用商品
特性強力
仕様ネオジウム磁石4個使用再生材、非塩ビ
材質芯材:PPシート製・1.2mm厚
材質(本体)オレフィン素材溶着(ウェルダー加工)
外形寸法(mm)223×317
規格A4版
寸法(幅W×奥行D)(mm)215×310
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)317×223
内寸法(mm)215×310
色(裏)ライトグレー
色(本体)インカラータイプ
ポケットタイプ両面透明シート
グリーン購入法適合
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット
仕様両面磁石
材質シリコン樹脂/フェライト磁石
直径(Φmm)26
高さ(mm)10
保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
PVC樹脂フレームのコンパクトなホワイトボードです。マグネットの使用が可能になります。
グリーン購入法適合
仕様板面仕様:無地
付属品イレーザー、マーカー小(赤・黒各1本)、受皿、吊金具
種別スチールタイプ
材質フレーム・トレー:PVC(グレー)、芯材:PE樹脂
幅(mm)453
厚さ(mm)5
質量(kg)0.7
色板面カラー:白
高さ(mm)303
奥行(mm)トレー:38
アズワン品番64-8164-42
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ABS樹脂フレームの、壁掛けタイプです。マグネットの使用は可能になります。
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
種別アルミホーロータイプ
材質フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)
色板面カラー:白(暗線入)
タイプ壁掛
奥行(mm)トレー:114
繰り返し・詰め替え対応
裏面の強力マグネットでスチール面に取り付けるボードです。(吊り下げ金具は付いていません。)
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー小(赤 ・黒各1本)、マグネットポケット
厚さ(mm)5
色板面カラー:白
繰り返し・詰め替え対応
どこでも気軽にミーティング、そんなときに便利です。安定感のある逆T字形のキャスター付脚で移動もスムーズです。圧迫感のないコンパクトな板面でスマートなミーティングができます。
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー(赤・青各1本)、マグネット4個(Φ30mm)
材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×450×1600
材質(脚部)脚部:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)、Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
アズワン品番64-8163-81
有効内寸法(mm)板面:766×866
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
マグネットで貼り付けできる名刺差しには、名刺サイズのカードが収まります。カードや名刺を差し込み、収納物や使用者を表示できます。また、庫内にベースに抜ける配線用コードホールを設けています。OAタップなどのケーブルを通して、携帯電話やノートPCの充電などが可能です。
仕様90度開口扉
材質本体:スチール・粉体塗装
色ホワイト
設置形態下置専用
グリーン購入法適合
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
幅(mm)1500
同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。
材質両面ビニールレザー張り(ピン・マグネット仕様)〔芯材:再生紙ハニカムコア〕 フレーム:アルミ・粉体塗装/ABS樹脂(ホワイト) 脚部:スチールパイプ・粉体塗装/PP樹脂カバー付(ホワイト) キャスター:Φ40mmナイロン双輪(ストッパー付/1連:2個、2連:3個、3連:4個)
タイプ展示レザータイプ
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
関連キーワード