1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積 質量(kg)78 周波数(Hz)50/60 段数10段 消費電力(W)200 最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時) 電源(AC V)100 用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5 給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式 処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 封かん