印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)78
周波数(Hz)50/60
段数10段
消費電力(W)200
最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)
電源(AC V)100
用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5
給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式
処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
まるで本物のマカロンみたいなケースを開けると、中にもちっちゃなマカロンがいっぱい12個!
可愛いだけじゃなく実用性もバッチリ!!PPC用紙10枚まで留められます。
紙を挟む際は、マカロンデザインクリップ正面の窪みにスライドさせるように差し込みます。
書類を綴る以外にも、プレゼントにメッセージカードを留めるときや手帳のしおりとしても使うことができます。
中身だけではなくパッケージにもこだわり、ギフトにもぴったりなクリアーボックスにセットしています。
マカロンデザインクリップは、「マプカ」という環境にやさしい素材を100%使用しています。細かい紙の裁断くずなど、これまでリサイクルできずに焼却されていた古紙等を51%含み、紙ゴミとして廃棄できます。
また、マプカは特有のすべすべとした手触りのよい質感によりマカロンの風合いを引き出しています。
関連キーワード