印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)78
周波数(Hz)50/60
段数10段
消費電力(W)200
最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)
電源(AC V)100
用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5
給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式
処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)25.5
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止
カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
関連キーワード