7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)記載台
エコ商品
伝票ケースはB6横・B6縦・B5横・B5縦・A6縦・A5横・A5縦・A4縦の用紙サイズに対応します。
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付 付属品朱肉・液晶カレンダー・ペン・デスクマット・伝票ケース 材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上、天板:スチール・粉体塗装、側面パネル:PP樹脂 質量(kg)22.8 天板高さH(mm)950 アズワン品番64-8220-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)パンチ
エコ商品
基本機能を重視したベーシックなパンチ。ホワイトデスクと相性が良い鮮やかなカラーリング。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引出しに収納する際などひっかからないので便利です。また、屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
仕様センター割出しゲージ付(A3E~A6S)、ボタン式ハンドルロック付、A4用紙4穴対応(888表示) 質量(g)344 穴径(Φmm)6 奥行(mm)パンチ:9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×95 穴数2穴 穿孔能力(枚)最大20(PPC用紙) 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1台
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)紙折機
コート紙も折れるフルスペックモデル。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×545×506 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506 質量(kg)30.6 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙 処理速度1920~14400枚/時(A4:2つ折り) 折り位置設定自動 方式折り方式:ストッパー方式 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り 消費電力(W)(50/60Hz)50 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 仕様用紙積載量(上質55kg):500枚
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
折り形を選ぶだけで、折り位置を自動設定。コート紙も折れる、フルスペックモデル。 専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 その他【用紙積載量】(排紙テーブル・給紙テーブル)500枚 質量(kg)31 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。) 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 カウンタ5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定自動 RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度32~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)30 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。) 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定自動 RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

LF-S621 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)25.5 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定手動(ゲージ式) RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

LF-S641 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)27.5 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定手動(ゲージ式) RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • b6用紙