絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画用DVD-R X16 10枚CS Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R X16 10枚CSVerbatim(バーベイタム)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17Verbatim(バーベイタム)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
長時間、6倍速ダビング対応安心のハードコートキズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
タイプ録画用構造片面2層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススリムケース容量(GB)50
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 14 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 14 in 1Verbatim(バーベイタム)
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
14のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大480Mbps、85W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大5Gbpsのデータ転送用USB-C、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載のオールインワン。PD・データ転送対応USB-Cポート(最大480Mbps)で高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMIと最大1080p対応のVGAで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 8 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 8 in 1Verbatim(バーベイタム)
6,088税込6,697
1台
8日以内出荷
8つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、SD・microSDカードスロットなど8つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI x 2、SD・microSDカードスロット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。3つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。デュアルディスプレイ対応のHDMI (4K対応)で作業効率を高めます。シングルディスプレイ使用時は最大8K対応。
ポート数8
データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-R Verbatim(バーベイタム)データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-RVerbatim(バーベイタム)
639税込703
1パック
4日以内出荷から7日以内出荷
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
(レーベル)ホワイト容量(記録)4.7GBタイプ(記録回数)1回のみ対応(レーベル)インクジェットプリンタ対応速度記録:1-16(倍)RoHS指令(10物質対応)対応
DVD-R 1回録画用120分 Verbatim(バーベイタム)DVD-R 1回録画用120分Verbatim(バーベイタム)
2,498税込2,748
1パック
6日以内出荷から7日以内出荷
録画用VDV-R、1回録画用です。CPRM対応でデジタル放送録画もOK。高品質プラスチック基板と成形技術がエラー発生率を抑制します。インクジェットプリンタ対応ワイドレーベル。盤面はシルバーです。
(レーベル)シルバータイプ(記録回数)1回のみ速度記録:1-16(倍)録画時間120分(標準)RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
USBデスクトップマウス Verbatim(バーベイタム)USBデスクトップマウスVerbatim(バーベイタム)
699税込769
1個
当日出荷
仕様Verbatim 有線USBマウス、光学式材質プラスチック質量(g)87.6接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×114ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
909税込1,000
1パック(5枚)
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタレーベル面色ホワイトケース5mmプラケース・透明タイプデータ用種類CD-RW記憶容量(MB)700入数5枚
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ Verbatim(バーベイタム)CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-RシリーズVerbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル
速度48倍速ケーススピンドルケース・黒タイプデータ用(1回記録用)種類CD-Rレーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
6日以内出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応非対応
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
データ用DVD-R 100枚 Verbatim(バーベイタム)データ用DVD-R 100枚Verbatim(バーベイタム)
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
ケース薄型5mmケース入数100枚タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム)100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4PortVerbatim(バーベイタム)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。100W 最大4台のデバイスを同時に充電することができます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 30W)×1 ※4台同時合計出力:最大100W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
BD-R(video)1回録画用260分 Verbatim(バーベイタム)BD-R(video)1回録画用260分Verbatim(バーベイタム)
1,698税込1,868
1パック
当日出荷から4日以内出荷
録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。
(レーベル)ホワイトタイプ(記録回数)1回のみ構造片面2層対応(レーベル)インクジェットプリンタ速度(記録)1-6倍速RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)50
データ&録画用25GB ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム)データ&録画用25GB ブルーレイディスクVerbatim(バーベイタム)
7,998税込8,798
1パック(100枚)
当日出荷
水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ180分録画できます。
本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)25
インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム)インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザインVerbatim(バーベイタム)
999税込1,099
1パック(10枚)ほか
11日以内出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCD-Rです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。本商品Photo-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途音楽用CD本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます)レーベル面色ホワイト印刷25-70mm録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(MB)700
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス Verbatim(バーベイタム)CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックスVerbatim(バーベイタム)
759税込835
1パック(5枚)ほか
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス
速度1~4倍速レーベル面色カラーミックスケース5mmプラケース・白タイプデータ用種類CD-RW記憶容量(MB)700
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒タイプくり返し録画用種類BD-REレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 Verbatim(バーベイタム)BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
859税込945
1パック(5枚)ほか
当日出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプくり返し録画用種類BD-REレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25
録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
758税込834
1個
6日以内出荷
TV番組の録画に用途:録画用規格:DVD-R書き込み速度:1-16倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用構造片面1層速度1-16倍速適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)4.7CPRM対応対応
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1Verbatim(バーベイタム)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2 x2ポート、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート、USB-A2.0ポート搭載。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 x 2ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
140W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム)140W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4PortVerbatim(バーベイタム)
7,798税込8,578
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.1、PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。140W 最大4台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 140W)×2 ・USB-C(PD 20W)×1 ・USB-A(QC 18W)×1 ※4台同時合計出力:最大140W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.1、PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
1回録画用BD-R 25GB Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 25GBVerbatim(バーベイタム)
2,198税込2,418
1パック(20枚)
7日以内出荷
フルハイビジョン録画対応で地デジなら180分録画が出来るBD-Rです。記録層をダメージから強力に守るハードコート仕様で、キズやホコリ、指紋からディスクを守ります。インクジェットプリンタ対応でレーベル面にお好みのデザインを印刷することができます。
本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-4倍速レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mmケース容量(GB)25
Verbatim マイクロSDHCカード CLASS4 Verbatim(バーベイタム)Verbatim マイクロSDHCカード CLASS4Verbatim(バーベイタム)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
高速データ転送を実現するClass4 JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水仕様
種類マイクロSDHCメモリーカードSDスピードクラスCLASS4
BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB Verbatim(バーベイタム)BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GBVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1枚ほか
6日以内出荷
BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。
用途録画用仕様ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)質量(g)14.5規格BD-R XL(1回追記型)速度2~4倍速記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース10mmプラ容量(GB)100
LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球40W型E17Verbatim(バーベイタム)
749税込824
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)440平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
479税込527
1個
6日以内出荷
TV番組の録画に用途:録画用規格:DVD-R書き込み速度:1-16倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用速度1-16倍速耐候性耐候性5年相当入数3適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合容量(GB)4.7
音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
1,088税込1,197
1個
6日以内出荷
5色で使い分けできる用途:音楽用規格:CD-R書き込み速度:1-48倍速レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応
タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
音楽を聴く、残す用途:音楽用規格:CD-R書き込み速度:1-48倍速 80分録音レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700入数20適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
録画用BD-R VBR130RP10J1 [10枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R VBR130RP10J1 [10枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
6倍速ダビングに対応用途:録画用規格:BD-R書き込み速度:1-6倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
録画用BD-R VBR130RP50SJ1 [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R VBR130RP50SJ1 [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
5,388税込5,927
1個
6日以内出荷
6倍速ダビングに対応用途:録画用規格:BD-R書き込み速度:1-6倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数50適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース容量(GB)25
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 13 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 13 in 1Verbatim(バーベイタム)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
13のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャックなど13のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大10Gbps、85W) x 2ポート、HDMI x 2、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、最大10GbpsのUSB-A3.2 Gen2、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのPD・データ転送対応USB-Cポートで最大10Gbpsの高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMI(4K対応)とディスプレイポートで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 5 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 5 in 1Verbatim(バーベイタム)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
5つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネットなど5つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。最大4K(60Hz)の高画質出力のHDMIできれいな映像出力。仕事、プレゼン、映画鑑賞など幅広い用途に使用できます。
音楽用CD-R 80分 5色カラーミックス Verbatim(バーベイタム)音楽用CD-R 80分 5色カラーミックスVerbatim(バーベイタム)
799税込879
1パック
7日以内出荷
音楽用CD-Rです。1回録音用80分(700MB)。5mmプラケース付でCD-Rはツートンカラーが可愛い5色アソート。インクジェットプリンタ印刷には対応していません。データ用CD-Rとしてご使用の場合は48倍速でお使いいただけます。
容量80分(700MB)タイプ(記録回数)1回のみレーベル面色カラーミックス印刷(盤面)不可RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックス Verbatim(バーベイタム)繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックスVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1パック
7日以内出荷
繰り返し録画ができるDVD-RW。CPRMに対応していますので、デジタル放送録画可能です。盤面ツートンカラーが可愛い5色ミックスなので、カテゴリーで色分けをしたり推しのカラーで保存をしたり色々なアイデアでお楽しみいただけます。※インクジェットプリンタでのレーベル印刷は出来ません。
タイプ(記録回数)繰り返し速度記録:1-2(倍)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4.7CPRM対応対応
フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム)フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスクVerbatim(バーベイタム)
5,698税込6,268
1パック
6日以内出荷
録画用ブルーレイディスク。地デジ360分、BSデジタル260分の長時間録画に対応しています。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのレーベル作成が可です。スピンドルケース20枚入り
仕様(ケース)スピンドル(レーベル)ホワイトタイプ(記録回数)1回のみ対応(レーベル)インクジェットプリンタ速度(記録)1-4倍速入数20枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50
インクジェットプリンタ対応データ用CD レコードデザイン Verbatim(バーベイタム)インクジェットプリンタ対応データ用CD レコードデザインVerbatim(バーベイタム)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
6日以内出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCDです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。独自開発のAZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途データ用CD本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度48倍速レーベル面色ホワイト印刷25-70mm入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700