カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Verbatim(バーベイタム)
  • StarTech.com(24)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • COOLER MASTER(6)
  • シャープ(5)
  • マイクロソフト(5)
  • HYPER(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • エレコム(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • j5 create(3)
  • SMC(2)
  • GENTOS(2)
  • Jabra(2)
  • メテックス(2)
  • WEIDMULLER(2)
  • AZLA(アズラ)(2)
  • BOYA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-c3.5a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 14 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 14 in 1Verbatim(バーベイタム)
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
14のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大480Mbps、85W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大5Gbpsのデータ転送用USB-C、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載のオールインワン。PD・データ転送対応USB-Cポート(最大480Mbps)で高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMIと最大1080p対応のVGAで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1Verbatim(バーベイタム)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2 x2ポート、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート、USB-A2.0ポート搭載。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 x 2ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1 + SSDスロット Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1 + SSDスロットVerbatim(バーベイタム)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。SSD内蔵用スロット付き。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、USB-A2.0、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2ポートなど搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 13 in 1 Verbatim(バーベイタム)PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 13 in 1Verbatim(バーベイタム)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
13のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャックなど13のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大10Gbps、85W) x 2ポート、HDMI x 2、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、最大10GbpsのUSB-A3.2 Gen2、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのPD・データ転送対応USB-Cポートで最大10Gbpsの高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMI(4K対応)とディスプレイポートで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
14インチ ポータブルタッチモニター フルHD アルミフレーム PMT-14 Verbatim(バーベイタム)14インチ ポータブルタッチモニター フルHD アルミフレーム PMT-14Verbatim(バーベイタム)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
プロフェッショナルなモバイルワークに最適な、14インチのフルHDタッチモニターです。10点マルチタッチ対応、アルミフレームを採用し、美しい映像と直感的な操作性を両立。ビジネスやクリエイティブな作業をサポートします。高級感あふれるデザインと耐久性を兼ね添えた洗練されたアルミニウム素材を採用。美しさと実用性を両立させました。商談時や受付など、人目に触れる場所での利用に最適。企業イメージを損なわない、ワンランク上のタッチモニターです。USB Type-Cケーブル 1本(映像・給電)、またはHDMIケーブル+電源ケーブルで、すぐにマルチディスプレイ環境が完成します。複雑な配線は不要で、場所を問わずデュアルディスプレイを構築できます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。プレゼンテーションでの画面操作、デザインレビュー、受付でのサイン入力など、スマートフォンを操作するような直感的かつスムーズな作業を実現します。
サイズ(inch)14表面処理グレア最大解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、USB-C(DisplayPortAltMode)×2、USB-A(2.0)×1、ステレオミニジャックΦ3.5パネル駆動方式TFT