2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
使用率(%)1.1 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)200 定格容量2.5kVA、最大:20.5kVA アーム長さ(mm)125~500 エアーホース内径(Φmm)6 アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ 空気消費量(m3/min)1 ケーブル2.5mm 加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380 直径交差(mm)8+8 チップ径(Φmm)12 ヒューズ容量(A)16 定格二次負荷電圧(V)2.5 溶接能力16KVA 空気圧6bar 溶接電流(kA)6.55 短絡電流(A)8200
1セット
619,800 税込681,780
翌々日出荷

関連カテゴリ