指差呼称を促す標識床用サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):276×200
アズワン品番68-4035-70
1袋(2ラベル)
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
感染拡大防止対策に、床に貼ってソーシャルディスタンスを確保してもらうようにお願いする案内標識床用サインステッカー。
仕様●サイズ:276×200mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。●ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です。屋外ではご使用にならないでください。●保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてください。クレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください。●ステッカーは、再はくり糊を使用していますが、施工環境、施工期間、剥離方法などによっては、下地に粘着剤が残る場合はあります。
仕様サイズ:276×200mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です屋外ではご使用にならないでください 保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてくださいクレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください ステッカーは、再はくり糊を使用していますが、施工環境、施工期間、剥離方法などによっては、下地に粘着剤が残る場合はあります
関連キーワード