5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品SMS不織布使い捨て防護服
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN適合品(タイプ5、タイプ6) EN規格:【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5 EN規格:【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6 EN 1149-1:2006適合品 EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等 材質SMS3層構造不織布 ホワイト 規格EN1149-5 材質(中面)PPメルトブロー不織布 材質(内層)不織布 材質(外層)不織布
1着
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN規格【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5。EN規格【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6。EN 1149-1:2006適合品。EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等 種別つなぎ 材質中間層:PPメルトブロー不織布 ホワイト 規格EN規格 材質(基布)SMS3層構造不織布 材質(内層)不織布 材質(外層)不織布
1セット(3着)
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
1箱(50着)
24,980 税込27,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 1149-1適合品。EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2)。使い捨てタイプの防護服です。PPメルトブローン不織布製のつなぎ服。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
1箱(50着)
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など 仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー 材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布 サイズ3L(ワンサイズのみ) 寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 適応身長(cm)175~194 入数50セット 適応胸囲(cm)95~120 EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
1箱(50セット)
39,980 税込43,978
4日以内出荷