「ロックアウト用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
付属品キー2本
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~120
吊径(mm)Φ6
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
吊径(mm)6
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品キー2本
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。
用途ロックアウト
材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン
全長(mm)87
色赤
質量(g)55
吊径(mm)4
キー2本付属
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。
耐荷重(kg)約81.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35
適合パドロック対応数:4
ケーブル長(m)1.8
材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)
アズワン品番65-1844-61
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!。ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!
用途IECプラグのロックアウトに!
材質PA+ABS/ゴム
寸法(mm)約86.5×28.1
寸法(cm)13.5×13.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本
材質PC
形状角形
穴数【パドロック用】4穴
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
付属品キー2本付き
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
高さ(mm)150
温度(℃)設置場所対応:-20~120
吊径(mm)Φ3.2
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして
厚さ(mm)11
材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装
穴径(Φmm)10.5
両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。
用途コンセントのロックアウトとして
材質PP
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
付属品キー2本付き
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
温度(℃)設置場所対応:-20~120
吊径(mm)Φ6
三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
吊径(mm)Φ6
付属品キー2本付き
温度(℃)設置場所対応:-20~120
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途ロックアウト
材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス
全長(mm)87
色赤
質量(g)67.5
吊径(mm)4
キー2本付属
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

グループロックアウト用ボックス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名)
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
色赤
用途コンセントプラグのロックアウトに。
材質ABS
寸法(mm)約35×23×50
鍵2本付属
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。
用途バルブのロックアウトに。
材質ABS
色赤
直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!。簡単に取り付けることができます。
材質スチール(表面高温処理)
色赤
用途エアーカプラーのロックアウトに。
材質ナイロンポリアミド
色赤
質量(g)約35
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-47
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!
材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC
寸法(mm)440×250
文字内容LOCK OUT FOR SAFETY
穴径(mm)約9
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。
適合パドロック対応数:2
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)196
幅(mm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として
付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本
材質/仕上スチール/表面高温処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
キーや小物を鍵付きボックスで一括管理。仕切り板2枚で段差調整可能。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として
付属品仕切り板×2枚、キー2本付
材質/仕上スチール/表面高温処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×155×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
仕様英語版
材質PC
寸法(mm)80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70
取付方式両面テープ(付属)
本体質量(g)約70
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本
材質PC
形状丸型
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様吊り径7mmまでのパドロック対応
材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング
質量(g)約200
ワイヤー長さ(m)1.8
入数1個
関連資料(2.64MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-48
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
付属品キー2本
セット内容短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
吊径(mm)Φ6
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
セット内容絶縁短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。
仕様両面テープ付き
材質ポリカーボネイト
高さ(mm)31.9
外径(mm)49.6
内径(mm)取付側:30
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト
仕様裏面マグネットと両面テープ
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)160×120
適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能
アズワン品番65-1791-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)約185×130
タイプ英語版
穴数12
穴径(mm)9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
用途ロックアウト、タグアウト
仕様英語版
材質ステンレス、アルミ
寸法(mm)約178×73
質量(g)約160
使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト
材質【タグ】PP【化粧箱】紙
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)(タグ)145×75
内容1巻(200枚)
対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。
表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード