11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品使い捨て靴下
衛生的な使い捨てタイプの靴下。とても薄く履き心地が良い。足首はしめつけず履き口は弾力ゴムを利用。
用途介護、訪問介護など衛生的に使用できる使い捨て靴下。靴屋さんでの靴試着時の貸出用としても最適です。 材質ポリエステル 入数100足 サイズ(cm)24~27
1セット(100足)
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水仕事や介護現場などで活躍する使い捨てタイプの防水アームカバーです。 衛生的な使い切りタイプ。
用途異物混入防止や汚れ対策に。 ホワイト(半透明) サイズフリー タイプ左右兼用 寸法(cm)約40×20 素材PE 特性防水
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。 すべり止め加工、底ゴムタイプ。
用途工場、事務所など床汚れ防止 材質PP不織布 ブルー サイズワンサイズ タイプ左右兼用 寸法(cm)約38.5×15 特性滑り止め
1袋(100枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品防水使い捨てシューズカバー
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。
用途異物混入防止や汚れ対策に。 材質CPE ブルー サイズワンサイズ タイプ左右兼用 寸法(cm)約39×15 特性防水
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

安心の国内生産品です。
用途毛髪混入対策や、ヘアトリートメントキャップとして、ヘアカラー、髪染めにも最適です。 材質ポリプロピレン 透明 サイズフリーサイズ 入数(枚)600 直径(mm)約310
1箱(600枚)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズLサイズ 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約176-182 関連資料(0.38MB) 適応胸囲(cm)約100-108
1ケース(20着)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズXLサイズ 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約182-188 関連資料(0.38MB) 適応胸囲(cm)約108-116
1ケース(20着)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズMサイズ 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約170-176 関連資料(0.38MB) 適応胸囲(cm)約92-100
1ケース(20着)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズM 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約170-176 関連資料(0.38MB) 適応胸囲(cm)約92-100
1着
999 税込1,099
5日以内出荷

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズL 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約176-182 関連資料(0.38MB) 適応胸囲(cm)約100-108
1着
999 税込1,099
5日以内出荷

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズXL 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約182-188 関連資料(0.38MB) 適応胸囲(cm)約108-116
1着
999 税込1,099
5日以内出荷