表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)Φ400
SUS430ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンドです。2台セットにてお届け。特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度、最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可能。突然のベルト戻りを避ける安全設計。防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製。ベースはスカートの覗き込みを防ぐマット加工済。
用途通路の安全確保、行列整理、立入禁止明示などに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
材質【ベルト格納部】ステンレスSUS304、【支柱】ステンレスSUS304、【ベースカバー】ステンレスUS430、【ベース本体】HDPE+砂鉄
高さ(mm)990
ベルト幅(mm)48
ヘッド径(Φmm)48
支柱径(Φmm)Φ63.5
ベース径(Φmm)330
質量(kg)約6.2/1台
セット内容2台セット
1セット(2台)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード