黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください
材質非粘着性PE
幅(mm)70
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
アズワン品番64-8930-43
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください
材質非粘着性PE
幅(mm)70
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番206-9001
材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.2
色赤白
長さ(m)22
表示内容立入禁止
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示
材質ポリエチレン
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)130
仕様非粘着性
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。
材質非粘着性PP
テープ幅(mm)70
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
材質ポリプロピレン
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。
材質非粘着PP
文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
寸法(m)50
1ケース(40巻)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード