「乾電池 ケース 単1」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30
作動温度(℃)-10~50
自動整準範囲±5°
マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック
質量(kg)2.56
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30
作動温度(℃)-20~50
自動整準範囲±5°
横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場
仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90°
質量(kg)2.56
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30
作動温度(℃)-20~50
自動整準範囲±5°
作動範囲リモコン/直径:200m
最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場
仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90°
質量(kg)2.56
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり
測定範囲(m)直径:400
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30
作動温度(℃)-20~50
自動整準範囲±5°
作動範囲リモコン/直径:200m
関連キーワード