IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。)
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
スマホ操作可能
小指側面リフレクター(側方安全性を向上)
しっかりホールドする手首ベルト
シールドワイパー
コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材)
3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材)
インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT
NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い)
誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し)
※コンフォマックス
中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。
※3M TM シンサレート TM
微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。
科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。
※NEOCOT
抗ウィルス効果が認めれた生地。
銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
色ブラック
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ、断線に強いカーボン電熱線と大容量バッテリーを採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーの残量を目視することが可能です。
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。
エコノミーモード・ノーマルモード・ハイパワーモードの3段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
バッテリーや充電器までオールインワンになっているので、買ってすぐご使用いただけます。
3000mAhバッテリーで最長5時間30分稼働(エコノミーモード時)※稼働時間は目安です。ご使用いただく環境や気温などによって変動します。
視認性を上げるため小指の側面にリフレクターを配置し、事故を未然に防ぎます。
手首部分のベルクロは2箇所あり、装着感を上げ風の侵入を防ぎます。
もちろんスマホタッチも可能。
XS~3XLMでの幅広いサイズ設定でどなた様でもご使用いただけます。
色ブラック
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHCB ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】。電池残量を気にせず使えるバイクバッテリー接続ケーブル。idealヒートグローブ(電熱グローブ)シリーズのために開発された、バイクバッテリー接続用のケーブルキットです。バイクのバッテリーから直接電源を取れるため、電池残量を気にする必要がなく、充電の手間もかかりません。ロングツーリングや、毎日の通勤通学にご活用ください。※接続ケーブルの取り付けは、国家資格を持つ整備士が行ってください。※排気量125cc以下などの発電量が低い車両の場合は、充電が不十分になりバッテリートラブルが発生する場合がございますのでご注意ください。-------------------------------------。商品番号:IDHCB。商品名:ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHCB。適合:ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用
適合ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHB-2200 リペアバッテリー/2,200mAh。ID-204 | HEAT4 【ヒート4】専用リペアバッテリー。エコノミーモードで最長4時間、ノーマル3時間 、ハイパワーで2時間使える7.4V/2,200mAhバッテリー。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間(電熱時間)は異なる可能性があります。-------------------------------------。商品番号:IDHB-2200。商品名:リペアバッテリー/2,200mAh。サイズ:2,200mAh
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHB2200。適合:ID-204/ID-204 BC専用。サイズ:2,200mAh
適合ID-204/ID-204 BC専用
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。ID-205 HEAT5 【ヒート5】。 。マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 。ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 。製品詳細。・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 。・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ。 。バッテリー仕様。・バッテリー持続時間:2.5時間 。・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)。・入力/出力(USB Type-C):5V2A 。・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 。-------------------------------------。商品番号:ID-205。商品名:ID-205 【ヒート5】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
色ブラック
対応シーズン秋冬モデル
関連キーワード