- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東京メタル
- 4ページ目
4ページ目: 東京メタルのすべての商品
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
質量(kg)6
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)395
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ130
調光の可否否
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
寸法(mm)長さ1198×径25.5
質量(g)187
口金G13
定格消費電力(W)32
光色昼白色6700K
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂
質量(g)55
備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可
口金E11
定格消費電力(W)5(40相当)
使用電圧(V)AC100V
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65
光源色電球色2700K
配光角度(°)30
最大輝度(cd/m2)700
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質樹脂乳白色
質量(g)48
備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
口金E26
定格消費電力(W)8.1(60相当)
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100V
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110
光源色電球色2700K
配光角度(°)260
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155
寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70
色羽根:ホワイト・木目調
消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)
口金E26
使用電圧(V)AC100
モーターAC
機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属
長さ(mm)天井から羽根まで:120
寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65
質量(kg)8.4
色羽根:黒・茶
備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可
消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)
電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)
口金E26
使用電圧(V)AC100
モーターDC
機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120
寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65
色羽根:黒・茶
口金E26
使用電圧(V)AC100
モーターDC
機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280
質量(kg)4.8
色【羽根】茶・木目調
消費電力(W)25
使用電圧(V)AC100
モーターAC
ファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替
直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
質量(g)24
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)40相当
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き
寸法(mm)D60×H106
色フィラメント:赤・青・オレンジ
質量(g)31
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応
材質クリアガラス
寸法(mm)Φ125×H175
質量(g)105
消費電力(W)4.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)300
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
照射角度(°)290
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用
寸法(mm)Φ60×H106
質量(g)33
消費電力(W)7
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D52×H98
質量(g)50
消費電力(W)7.3
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)220
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D55×H102
質量(g)85
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き
材質ガラス
寸法(mm)Φ66×135
質量(kg)0.2
取付コンセント直挿し
使用電圧(V)AC100
電球5W E12なつめ電球
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質カピス貝、プラスチック
寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110
質量(kg)0.15
色赤・黄
消費電力(W)0.5
スイッチ本体スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E12
電球0.5WLED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質杉、プラスチック
寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110
質量(kg)0.12
取付コンセント直挿し
消費電力(W)0.5
使用電圧(V)AC100
電球0.5W LED電球E12
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質ポリプロピレン、プラスチック
寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100
質量(kg)0.12
取付コンセント直挿し
消費電力(W)0.5
口金E12
使用電圧(V)AC100
電球0.5W LED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質カピス貝、プラスチック
寸法(mm)セード径70×高さ115
取付コンセント直挿し
質量(g)0.15
消費電力(W)0.5
使用電圧(V)AC100
使用電球0.5W LED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質木、プラスチック
寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110
質量(kg)0.12
取付コンセント直挿し
消費電力(W)0.5
使用電圧(V)AC100
電球0.5W LED電球E12
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯
材質ポリプロピレン
寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)
質量(kg)0.9
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
口金E26
フレンジ寸法(mm)Φ120
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球
材質ガラス
寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)
質量(kg)1.4
色クリア泡
取付引き掛けシーリング
スイッチ壁スイッチ式
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯
材質籐
寸法(mm)セード径350×高さ290
質量(kg)0.8
取付引き掛けシーリング式
消費電力(W)60
有効長(mm)コード:800
使用電圧(V)AC100
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝
寸法(mm)Φ200×215
質量(kg)0.5
取付引き掛けシーリング
備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ
口金E26
コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)4.6
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
使用電圧(V)AC100
ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。
その他中間スイッチ、電球付き
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径112×高さ203
質量(kg)0.55
消費電力(W)15
口金E26
コード長さ(m)1.8
使用電圧(V)AC100
最大挟み幅(mm)30
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.5
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
使用電圧(V)AC100
電球LEDランプ60W相当E17電球色
最大挟み幅(mm)30
クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径112×全高203
質量(kg)0.35
備考ブラックランプではございません
電源(V)AC100
消費電力(W)100
口金E26
コード長さ(m)約2
最大挟み幅(mm)30
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)4
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
電球LED40W相当クリプトン電球付
色(本体)イエロー
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
お部屋の印象を変えるインテリアスタンドです。乳白色のセードが柔らかな光を放ちます。
材質乳白色ガラス
寸法(mm)セード径240×全高180
質量(kg)0.8
消費電力(W)15
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)2.1
使用電圧(V)AC100
電球EFD15蛍光灯電球E26 60W相当
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
40Wのミニランプが付属のインテリアスタンドです。乳白色のガラスセードとメタル台座がモダンな印象です。全高33cm、AC電源で中間スイッチ付き。
その他中間スイッチ、ビニールコード1.6m
材質ガラス・鉄
寸法(mm)セード径110×全高330
質量(kg)0.85
電源(V)AC100
消費電力(W)40
口金E17
ランプ40W電球付属
色(本体)乳白色
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷