- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東京メタル
- 6ページ目
6ページ目: 東京メタルのすべての商品
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-72
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。
仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番68-0589-23
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能)
電球別売
60W電球E26使用可能
プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320
アズワン品番68-0317-88
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当)
調光可
60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400
アズワン品番68-0763-80
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用
コード長調整可能
プルスイッチ式
ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび
アズワン品番68-0317-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ガードが付いているので電球が割れにくい
クリップ式で取付簡単
ボタンソケットスイッチ、ガード付き
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください
アズワン品番68-0317-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7
アズワン品番68-0589-15
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
フロアースタンド(北欧風デザインライト)
LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
アズワン品番68-0764-03
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100V
アズワン品番68-0764-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
LED4W付きデスクスタンド
USBでも使用可
LEDは交換できません
調光器との併用はできません
仕様●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチック
アズワン品番68-0589-28
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
防雨型クリップライト
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:ブラック●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません
アズワン品番68-0317-63
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付)
中間スイッチ付き
仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4
アズワン品番68-0763-92
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
タイプ水銀灯400W相当
電圧(V)AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282
口金E39
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)1700
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)170
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応
材質ガラス(乳白)
寸法(mm)Φ40×H80
質量(g)14
電圧(V)AC100
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
対応密閉器具
色温度(K)3000(電球色)
寿命15000時間
配光角度(°)290
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質鉄
質量(kg)2.5
消費電力(W)32.5
定格電圧(V)AC100-265
全光束(Lm)5200
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)180
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他PES取得
出力5V1A(USB Type-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×25
入力AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)ホワイト
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
光色昼白色
色(グローブ)乳白
10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂
厚さ(mm)88
質量(g)1100
外径(Φmm)450
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色昼白色
色(グローブ)乳白
調光の可否○
調色の可否×
10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂
厚さ(mm)88
質量(g)1100
外径(Φmm)450
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)3000~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色電球色~昼白色
色(グローブ)乳白
調光の可否○
調色の可否○
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)Φ150
材質鉄
色ホワイト
1台
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。
40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール
寸法(Φ×mm)80×120
LED寿命(時間)20000
照射角度(°)290
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可
全長(mm)1060
口金E26
コード長さ(m)1
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能
口金E26
全長(cm)88
コード長さ(cm)80
適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能
口金E26
全長(cm)90
コード長さ(cm)80
適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用