絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
307件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDサークライン 東京メタル

    LEDサークライン

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 東京メタル

    LEDフィラメント電球

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
    その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可直径(Φmm)60高さ(mm)106質量(g)33口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アバカペンダント 東京メタル

    アバカペンダント

    東京メタル
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
    材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
  • カピスペンダント(電球別売り) 東京メタル

    カピスペンダント(電球別売り)

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
    材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
  • コードセット CKシリーズ 東京メタル

    コードセット CKシリーズ

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1個
    17日以内出荷
    引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
  • カピスペンダント CPシリーズ 東京メタル

    カピスペンダント CPシリーズ

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
  • アバカペンダント 東京メタル

    アバカペンダント

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    コード長調整可能
  • 白熱電球 シャンデリア球 東京メタル

    白熱電球 シャンデリア球

    東京メタル
    249税込274
    1個
    14日以内出荷
    シャンデリアランプ
  • LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタル

    LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ

    東京メタル
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
    エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ 東京メタル

    白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ

    東京メタル
    199税込219
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • 白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル

    白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ

    東京メタル
    179税込197
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • 白熱電球 レフランプ 東京メタル

    白熱電球 レフランプ

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
    仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
  • 60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • 40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83エコロジー商品省エネ
  • LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ 東京メタル

    LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    口金E26タイプ
    エコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ

    東京メタル
    739税込813
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタル

    LEDフィラメント電球 シルバーランプ

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72エコロジー商品省エネ
  • LEDヴィンテージフィラメント型 東京メタル

    LEDヴィンテージフィラメント型

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタル

    LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色

    東京メタル
    8,298税込9,128
    1台
    7日以内出荷
    取付には電気工事士による直結工事が必要です。
  • LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ

    東京メタル
    2,898税込3,188
    1個
    17日以内出荷
    フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
  • USBデスクライト YO-22シリーズ 東京メタル

    USBデスクライト YO-22シリーズ

    東京メタル
    6,698税込7,368
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。
    仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
  • シャンデリア YOシリーズ 東京メタル

    シャンデリア YOシリーズ

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    17日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 植物育成用LED照明器具 東京メタル

    植物育成用LED照明器具

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    17日以内出荷
    LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
    仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
  • ペンダントライト ガラスペンダント 東京メタル

    ペンダントライト ガラスペンダント

    東京メタル
    9,198税込10,118
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
    仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒アズワン品番68-0589-23
  • ペンダントライト 3灯ペンダント 東京メタル

    ペンダントライト 3灯ペンダント

    東京メタル
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
    仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-21
  • ペンダントライト 1灯ペンダント 東京メタル

    ペンダントライト 1灯ペンダント

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト 1灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
    仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-22
  • ペンダント Φ400mm 東京メタル

    ペンダント Φ400mm

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
    ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
    仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-29
  • ペンダント Φ330mm 東京メタル

    ペンダント Φ330mm

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント コード調整可 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
    仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-30
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    7,898税込8,688
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能) 電球別売 60W電球E26使用可能 プルスイッチ
    仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320アズワン品番68-0317-88
  • カピスペンダントライト 東京メタル

    カピスペンダントライト

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用 コード長調整可能 プルスイッチ式 ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
    仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひびアズワン品番68-0317-57エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 ボールランプ 東京メタル

    白熱電球 ボールランプ

    東京メタル
    559税込615
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    白熱ボール電球
  • フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタル

    フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
    仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kgアズワン品番68-0583-45
  • デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタル

    デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品

    東京メタル
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
    仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kgアズワン品番68-0583-46
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
    仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100Vアズワン品番68-0764-04
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き
    仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4アズワン品番68-0763-92