絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 281307
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    仕様引掛けシーリング式高さ(mm)85口金E17電球40WE17ミニランプ3灯
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.8高さ(mm)1600スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2.5電球60Wシャンデリア電球1灯セード寸法(mm)Φ210フレンジ寸法(mm)Φ220
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
    材質鉄、布質量(kg)6.1(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
  • シーリングファン プルスイッチ式 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当 東京メタル

    フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
    仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応寸法(mm)外形60×高さ106質量(g)350消費電力(W)4口金E26配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • USBデスクライト用アダプター 東京メタル

    USBデスクライト用アダプター

    東京メタル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    USBデスクライトYO-22W専用ACアダプター。本商品を使用することでコンセントを電源に使用可能です。PSE取得済み
    出力5.0V1A、YO-22W、YO-22Bコネクタ形状USB-A入力AC100-240V 50/60Hz
  • ダクトライトx5SET 東京メタル

    ダクトライトx5SET

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1箱(5台)
    7日以内出荷
    ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
    材質寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
  • ダクトライトx5SET 東京メタル

    ダクトライトx5SET

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1箱(5台)
    7日以内出荷
    ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
    材質寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)60口金E17使用電圧(V)AC100
  • 40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    9,198税込10,118
    1箱(10本)ほか
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
    寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル

    水銀灯200W代替LEDランプ

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
    寸法(mm)直径93×高さ260質量(g)1100エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 東京メタル

    ペンダントライト

    東京メタル
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
  • ペンダントライト 東京メタル

    ペンダントライト

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ガラスペンダントライト
  • ペンダント MSTシリーズ 東京メタル

    ペンダント MSTシリーズ

    東京メタル
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
  • ペンダント MF-0926シリーズ 東京メタル

    ペンダント MF-0926シリーズ

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
  • フロアースタンド CL-3501シリーズ 東京メタル

    フロアースタンド CL-3501シリーズ

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セードが360度左右に動きます
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷
    調光器との併用はできません
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
  • シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き

    東京メタル
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き

    東京メタル
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付

    東京メタル
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付

    東京メタル
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命