「アーム 電気 スタンド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄
質量(kg)1.5
高さ(mm)410
スイッチシーソースイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.8
電球LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)Φ130
アームフレキシブル
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ135
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番68-0583-45
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kg
アズワン品番68-0583-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190
質量(kg)1
スイッチロータリースイッチ付き
コード長さ(m)1.5
挟み幅クランプ挟み幅50mm
ワット数60W相当
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)1.8
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)
セード寸法(mm)Φ145
フレンジ寸法(mm)Φ115
アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄
寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500
質量(kg)2
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
電球110V40W E17ランプ
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ
材質鉄
寸法(mm)セード径Φ172×全高970
質量(kg)1
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
クランプ幅(mm)挟身巾:50
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
材質プラスチック
質量(kg)0.29
高さ(mm)290
スイッチプッシュスイッチ
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)
電球LED4W
色温度(K)3800~4500
セード寸法(mm)L290×W40
アーム角度調整
明るさ(Lm)160
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ125
フロアースタンド(北欧風デザインライト)
LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
アズワン品番68-0764-03
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)0.5
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
挟み幅(クリップ)28mm
セード寸法(mm)Φ145
アームフレキシブル
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1
高さ(mm)240
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球20WE17スペースランプ
セード寸法(mm)148
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ100
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)ホワイト
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2
材質ガラス、大理石
質量(kg)2
高さ(mm)360
スイッチプルスイッチ
口金E26
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)グリーン
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ160
仕様転倒スイッチ付
材質鉄
質量(kg)0.9
高さ(mm)210
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)Φ135
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ100
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
コード長さ(m)1.8
質量(kg)0.28
高さ(mm)193
スイッチ中間スイッチ
口金E26
電球60WE26レフランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ92
アーム角度調整
電球の種類レフランプ
くわえ幅(mm)30
コード長さ(m)1.8
質量(kg)0.35
高さ(mm)203
スイッチ中間スイッチ
口金E26
電球100WE26レフランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ112
アーム角度調整
電球の種類レフランプ
くわえ幅(mm)30
コード長さ(m)2
質量(kg)0.28
高さ(mm)120
スイッチ中間スイッチ
口金E17
電球40WE17ミニレフランプ
挟み幅(クリップ)20mm
セード寸法(mm)Φ60
アーム角度調整
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)87
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.4
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アーム角度調整
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)263
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.2
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アームフレキシブル
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
関連キーワード