ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)45
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
演色指数(Ra)80
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可
材質グローブ:ガラス
消費電力(W)3.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)20000
色温度(K)1800
光源色電球色
配光角度(°)290
電球の種類LED
関連キーワード