アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄
寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500
質量(kg)2
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
電球110V40W E17ランプ
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160
質量(kg)0.92
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
コード長さ(m)1.6
色白
材質ガラス、木、アルミ
質量(kg)1.8
高さ(mm)445
スイッチ調光スイッチ
電球40W相当電球色LEDランプ
セード寸法(mm)Φ165
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ155
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
材質木(茶)・鉄
寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130
質量(kg)0.5
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.7
ランプ110V40W E17ランプ
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード